KAISER - Quickbox Schallschutz - 3x2 Hohlwanddose f. schweizer Geräteeinsätze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9798-77.06
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - sonstige
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614243795
Sonepar Artikelnummer
120587683
Hersteller Artikelnummer
A9798-77.06
Hersteller Typ
9798-77.06
Hersteller Artikel Nr.:
A9798-77.06
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
83 mm
Tiefe:
73.5 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Länge:
205 mm
Breite:
145 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
3
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
Schallschutz
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


