Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Reparaturmuffe CFD Kabel, 5,0 - 6,5 mm, ANT, HS, IP68

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Reparaturmuffe CFD Kabel, 5,0 - 6,5 mm, ANT, HS, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AT29017

  • Geeignet für Anzahl der Fasern - 2

  • Art der Kupplung - Fusionsspleiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abschließbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8712259325132

Sonepar Artikelnummer

121249626

Hersteller Artikelnummer

AT29017

Hersteller Typ

AT29017

Hersteller Artikel Nr.:

AT29017

Geeignet für Anzahl der Fasern:

2

Art der Kupplung:

Fusionsspleiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abschließbar:

Ja

Schutzart (IP):

IP68

Getrennte Kammern:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85369095

Reparaturmuffe CFD, Kabel, 5,0 - 6,5 mm, CSS, HS, IP68 (AT29017). Schutzrate: IP68 | Durchmesser: 85 mm