KAISER - Rohr-Verschlussstopfen Ø 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1273-43
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Geeignet für starre Rohre - Ja
Geeignet für flexible Rohre - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456356108
Sonepar Artikelnummer
120005221
Hersteller Artikelnummer
A1273-43
Hersteller Typ
1273-43
Hersteller Artikel Nr.:
A1273-43
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Geeignet für starre Rohre:
Ja
Geeignet für flexible Rohre:
Ja
Geeignet für biegsame Rohre:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Luftdicht:
Ja
Durchstoßmembran:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.002 kg


