KAISER - Rohr-Verschlussstopfen Ø 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1273-44
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Geeignet für starre Rohre - Ja
Geeignet für flexible Rohre - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456351363
Sonepar Artikelnummer
120030562
Hersteller Artikelnummer
A1273-44
Hersteller Typ
1273-44
Hersteller Artikel Nr.:
A1273-44
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Geeignet für starre Rohre:
Ja
Geeignet für flexible Rohre:
Ja
Geeignet für biegsame Rohre:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Luftdicht:
Ja
Durchstoßmembran:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.004 kg


