KAISER - Rohrbogenstütze mit Nägeln, Polyethylen - grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A4561
Ausführung - 90°
Mit Deckel - Nein
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85472000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614026046
Sonepar Artikelnummer
120296916
Hersteller Artikelnummer
A4561
Hersteller Typ
4561
Hersteller Artikel Nr.:
A4561
Ausführung:
90°
Mit Deckel:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.161 kg
Rohrbogenstütze (4561). Breite: 107 mm | Anwendungsgebiet: Leitungs- und Rohrführungssysteme | Länge: 170 mm


