Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Rohrmanschette Ø 42-55mm, Alu-Butyl Dichtungsmanschette, für Rohre

KAISER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9079-51

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456538276

Sonepar Artikelnummer

120381108

Hersteller Artikelnummer

A9079-51

Hersteller Typ

9079-51

Hersteller Artikel Nr.:

A9079-51

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169300

Gewicht:

0.110 kg

Alu-Butyl Dichtungsmanschette (9079-51). Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit reißfesten Alu-Butyl-Klebekragen ausgestattet und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISER-Haftprimer vorbehandelt werden. Länge: 230 mm | Breite: 230 mm