KAISER - Rohrstütze, Polyethylen - grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A4560
Ausführung - 90°
Mit Deckel - Nein
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85472000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614026039
Sonepar Artikelnummer
120191392
Hersteller Artikelnummer
A4560
Hersteller Typ
4560
Hersteller Artikel Nr.:
A4560
Ausführung:
90°
Mit Deckel:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.172 kg
Rohrstütze (4560). Anwendungsgebiet: Leitungs- und Rohrführungssysteme | Länge: 130 mm | Breite: 132 mm


