Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Sägeblatt Ø 35mm, für Standard Fräser, 18mm Fräslochtiefe

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Sägeblatt Ø 35mm, für Standard Fräser, 18mm Fräslochtiefe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1085-09

  • Durchmesser - 35 mm

  • Schnitttiefe - 18 mm

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

  • Geeignet für Holz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456254008

Sonepar Artikelnummer

120005131

Hersteller Artikelnummer

A1085-09

Hersteller Typ

1085-09

Hersteller Artikel Nr.:

A1085-09

Durchmesser:

35 mm

Schnitttiefe:

18 mm

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Messing:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82029980

Gewicht:

0.028 kg

Sägeblatt für Standard-Fräser (1085-09). Fräsloch Ø: 35 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation | Fräslochtiefe: 18 mm