KAISER - Sägeblatt Ø 68mm, Standard Fräser, 40mm Fräslochtiefe, geschlossene Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1086-08
Durchmesser - 68 mm
Schnitttiefe - 40 mm
Geeignet für Gipskarton - Ja
Geeignet für Holz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456255906
Sonepar Artikelnummer
120005137
Hersteller Artikelnummer
A1086-08
Hersteller Typ
1086-08
Hersteller Artikel Nr.:
A1086-08
Durchmesser:
68 mm
Schnitttiefe:
40 mm
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Messing:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Buntmetalle:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82029980
Gewicht:
0.060 kg


