Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Sägeblatt Ø 74mm, für Standard Fräser, 18mm Fräslochtiefe

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Sägeblatt Ø 74mm, für Standard Fräser, 18mm Fräslochtiefe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1087-09

  • Durchmesser - 74 mm

  • Schnitttiefe - 18 mm

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

  • Geeignet für Holz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456259409

Sonepar Artikelnummer

120005163

Hersteller Artikelnummer

A1087-09

Hersteller Typ

1087-09

Hersteller Artikel Nr.:

A1087-09

Durchmesser:

74 mm

Schnitttiefe:

18 mm

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Nein

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Messing:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82029980

Gewicht:

0.024 kg

Sägeblatt für Standard-Fräser (1087-09). Fräsloch Ø: 74 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation | Fräslochtiefe: 18 mm