KAISER - Schalungskeil universal, 1x M20-32 + 1x M25-40, ohne Nägel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A4552
Ausführung - gerade
Mit Deckel - Nein
Herkunftsland - BE
Zolltarifnummer - 85472000
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
7611614026008
Sonepar Artikelnummer
120296914
Hersteller Artikelnummer
A4552
Hersteller Typ
4552
Hersteller Artikel Nr.:
A4552
Ausführung:
gerade
Mit Deckel:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.120 kg
Schalungsschoner (4552). Deckenleisten zum Einspeisen von Zwischenwänden, als Deckenauslass oder zum Verbinden von Installationsrohren. Dank der länglichen Bauform lassen sich große Toleranzen beim Einspeisen in Leichtbauwänden ausgleichen. Breite: 90 mm | Tiefe: 82 mm | Anwendungsgebiet: Leitungs- und Rohrführungssysteme | Länge: 270 mm


