KAISER - Schalungsschoner 2xM20/25, ohne Nägel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A4558
Ausführung - gerade
Mit Deckel - Nein
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85472000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7611614026022
Sonepar Artikelnummer
120296915
Hersteller Artikelnummer
A4558
Hersteller Typ
4558
Hersteller Artikel Nr.:
A4558
Ausführung:
gerade
Mit Deckel:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.051 kg
Schalungsschoner (4558). Deckenleisten zum Einspeisen von Zwischenwänden, als Deckenauslass oder zum Verbinden von Installationsrohren. Dank der länglichen Bauform lassen sich große Toleranzen beim Einspeisen in Leichtbauwänden ausgleichen. Breite: 40 mm | Anwendungsgebiet: Leitungs- und Rohrführungssysteme | Länge: 306 mm | Tiefe: 29 mm


