Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Schalungsschoner M20/25 - 25°, mit Nägeln

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Schalungsschoner M20/25 - 25°, mit Nägeln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A4555

  • Mit Deckel - Nein

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.075 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614026015

Sonepar Artikelnummer

120191565

Hersteller Artikelnummer

A4555

Hersteller Typ

4555

Hersteller Artikel Nr.:

A4555

Mit Deckel:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.075 kg

Schalungsschoner (4555). Deckenleisten zum Einspeisen von Zwischenwänden, als Deckenauslass oder zum Verbinden von Installationsrohren. Dank der länglichen Bauform lassen sich große Toleranzen beim Einspeisen in Leichtbauwänden ausgleichen. Tiefe: 65 mm | Anwendungsgebiet: Leitungs- und Rohrführungssysteme | Breite: 45 mm | Länge: 300 mm