KAISER - Schneideinheit für Variocut, Fräsloch Ø 65 - 120mm, für Hohlwandbaustoffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1089-02
Ausführung - Schneideneinheit
Schnittbereich - 65 .. 120 mm
Aufnahmeschaft - 10 mm
Geeignet für Gipsfaserplatten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456252325
Sonepar Artikelnummer
120005184
Hersteller Artikelnummer
A1089-02
Hersteller Typ
1089-02
Hersteller Artikel Nr.:
A1089-02
Ausführung:
Schneideneinheit
Schnittbereich:
65 .. 120 mm
Aufnahmeschaft:
10 mm
Geeignet für Gipsfaserplatten:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Absaugfunktion:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Metall:
Nein
Geeignet für Holz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82082000
Gewicht:
0.626 kg


