KAISER - Schneideinheit für Variocut, Fräsloch Ø 65-120mm, Stärke bis 1mm, für Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1089-92
Ausführung - Schneideneinheit
Schnittbereich - 61 .. 116 mm
Aufnahmeschaft - 10 mm
Geeignet für Gipsfaserplatten - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456250017
Sonepar Artikelnummer
120032817
Hersteller Artikelnummer
A1089-92
Hersteller Typ
1089-92
Hersteller Artikel Nr.:
A1089-92
Ausführung:
Schneideneinheit
Schnittbereich:
61 .. 116 mm
Aufnahmeschaft:
10 mm
Geeignet für Gipsfaserplatten:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Absaugfunktion:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Metall:
Nein
Geeignet für Holz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82081000
Gewicht:
0.572 kg


