Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Schneidzentrierer, für Bohrer Ø 6mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Schneidzentrierer, für Bohrer Ø 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1089-31

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90178090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456255685

Sonepar Artikelnummer

120032819

Hersteller Artikelnummer

A1089-31

Hersteller Typ

1089-31

Hersteller Artikel Nr.:

A1089-31

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90178090

Gewicht:

0.052 kg

Schneidezentrierer (1089-31). VARIOCUT Universal-Lochschneider für saubere Kreisausschnitte in Hohlwand-Baustoffen. Hartmetall-Schneideinsätze schaffen variable Öffnungen bis zu einer Schnitttiefe von 45 mm. Anwendungsgebiet: Installation support