Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Schraubdeckel 70mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Schraubdeckel 70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1154-90

  • Form - rund

  • Ausführung - sonstige

  • Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben

  • Mit Kabelauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456141308

Sonepar Artikelnummer

120017743

Hersteller Artikelnummer

A1154-90

Hersteller Typ

1154-90

Hersteller Artikel Nr.:

A1154-90

Form:

rund

Ausführung:

sonstige

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Mit Kabelauslass:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.001 kg

Deckel für Doppelschraub-Befestigung