KAISER - Schraubdeckel f. 9916 u. 9916.21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9916.02
Form - rechteckig
Länge - 270 mm
Breite - 200 mm
Befestigungsart - Schraubdeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7611614261782
Sonepar Artikelnummer
120587689
Hersteller Artikelnummer
A9916.02
Hersteller Typ
9916.02
Hersteller Artikel Nr.:
A9916.02
Form:
rechteckig
Länge:
270 mm
Breite:
200 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.177 kg


