KAISER - Schraubdeckel zu 9914.10 330x120x5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9914.10.02
Für Dosen-/Gehäuselänge - 326 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Länge - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614453828
Sonepar Artikelnummer
121249872
Hersteller Artikelnummer
A9914.10.02
Hersteller Typ
A9914.10.02
Hersteller Artikel Nr.:
A9914.10.02
Für Dosen-/Gehäuselänge:
326 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Länge:
330 mm
Breite:
120 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
104 mm
Tiefe:
5 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Schrauben:
Ja
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39269097


