KAISER - Signaldeckel für A1298-25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A99.1234.06
Form - quadratisch
Länge - 67 mm
Breite - 67 mm
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614108247
Sonepar Artikelnummer
120144884
Hersteller Artikelnummer
A99.1234.06
Hersteller Typ
1298-25
Hersteller Artikel Nr.:
A99.1234.06
Form:
quadratisch
Länge:
67 mm
Breite:
67 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg


