Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Signaldeckel, für Auslassöffnung Ø 35 mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Signaldeckel, für Auslassöffnung Ø 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1181-35

  • Durchmesser - 35 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 35 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Signaldeckel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456430303

Sonepar Artikelnummer

120005153

Hersteller Artikelnummer

A1181-35

Hersteller Typ

1181-35

Hersteller Artikel Nr.:

A1181-35

Durchmesser:

35 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

35 mm

Form:

rund

Ausführung:

Signaldeckel

Befestigungsart:

Steckdeckel

Mit Kabelauslass:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

rot

RAL-Nummer (ähnlich):

3000

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.005 kg

Signaldeckel Ø 35 mm (1181-35). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör