Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Signaldeckel für HaloX® für Einbauöffnungen Ø 68 mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Signaldeckel für HaloX® für Einbauöffnungen Ø 68 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1281-31

  • Durchmesser - 68 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Signaldeckel

  • Befestigungsart - Steckdeckel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456580954

Sonepar Artikelnummer

121162932

Hersteller Artikelnummer

A1281-31

Hersteller Typ

1281-31

Hersteller Artikel Nr.:

A1281-31

Durchmesser:

68 mm

Form:

rund

Ausführung:

Signaldeckel

Befestigungsart:

Steckdeckel

Mit Kabelauslass:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

rot

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Signaldeckel Ø 68 mm für HaloX (1281-31).