Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Spiralbohrer Ø 6mm, für Variocut, mit Spannfläche

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Spiralbohrer Ø 6mm, für Variocut, mit Spannfläche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1089-30

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Geeignet für Gusseisen - Nein

  • Geeignet für Glas - Nein

  • Schaftdurchmesser - 6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456254206

Sonepar Artikelnummer

120185223

Hersteller Artikelnummer

A1089-30

Hersteller Typ

1089-30

Hersteller Artikel Nr.:

A1089-30

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Schaftdurchmesser:

6 mm

Steckachse mit flachem Ende:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.017 kg

Spiralbohrer (1089-30). VARIOCUT Universal-Lochschneider für saubere Kreisausschnitte in Hohlwand-Baustoffen. Hartmetall-Schneideinsätze schaffen variable Öffnungen bis zu einer Schnitttiefe von 45 mm. Anwendungsgebiet: Installation support