Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Spiralbohrer Ø 8mm, für Standard Fräser

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Spiralbohrer Ø 8mm, für Standard Fräser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1086-30

  • Durchmesser Bohrer - 8 mm

  • Aufnahmesystem - Sechskantaufnahme

  • Geeignet für Gusseisen - Nein

  • Geeignet für Glas - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456256507

Sonepar Artikelnummer

120005133

Hersteller Artikelnummer

A1086-30

Hersteller Typ

1086-30

Hersteller Artikel Nr.:

A1086-30

Durchmesser Bohrer:

8 mm

Aufnahmesystem:

Sechskantaufnahme

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Glas:

Nein

Schaftdurchmesser:

8 mm

Steckachse mit flachem Ende:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Doppelseitiger Bohrer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.028 kg

Spiralbohrer (1086-30). Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation