KAISER - Spleißkassette ANT, 48 Spleiße, mit Halterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AT29004
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 48
Geeignet für - Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 48
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712259291925
Sonepar Artikelnummer
121249620
Hersteller Artikelnummer
AT29004
Hersteller Typ
AT29004
Hersteller Artikel Nr.:
AT29004
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
48
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
48
Länge:
150 mm
Montageart:
Hut-, Kombi-, C-Schiene
Mit Spleißhalter:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099


