KAISER - Spleißkassette HS, 24 Spleiße, mit Halterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AT29012
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 24
Geeignet für - Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 24
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712259312545
Sonepar Artikelnummer
121249624
Hersteller Artikelnummer
AT29012
Hersteller Typ
AT29012
Hersteller Artikel Nr.:
AT29012
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
24
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
24
Länge:
150 mm
Montageart:
Hut-, Kombi-, C-Schiene
Mit Spleißhalter:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099


