KAISER - Spleißverteiler Gehäuse FMP 96 Fasern, ANT, 48 Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AT29342
Ausführung - Verteilerkasten
110-kompatibel - Nein
LSA - Nein
Mit Anschlussleisten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712259362816
Sonepar Artikelnummer
121249647
Hersteller Artikelnummer
AT29342
Hersteller Typ
AT29342
Hersteller Artikel Nr.:
AT29342
Ausführung:
Verteilerkasten
110-kompatibel:
Nein
LSA:
Nein
Mit Anschlussleisten:
Nein
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Höhe:
380 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85369095


