KAISER - Splitterkassette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AT29009
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 0
Geeignet für - Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 0
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8712259312521
Sonepar Artikelnummer
121249623
Hersteller Artikelnummer
AT29009
Hersteller Typ
AT29009
Hersteller Artikel Nr.:
AT29009
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
0
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
0
Länge:
150 mm
Montageart:
Hut-, Kombi-, C-Schiene
Mit Spleißhalter:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85389099


