KAISER - Standard Fräser Ø 68mm, ohne Randversenker, Fräslochtiefe 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1086-00
Durchmesser - 68 mm
Schnitttiefe - 18 mm
Randversenker - Nein
Geeignet für Gipskarton - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456255203
Sonepar Artikelnummer
120005160
Hersteller Artikelnummer
A1086-00
Hersteller Typ
1086-00
Hersteller Artikel Nr.:
A1086-00
Durchmesser:
68 mm
Schnitttiefe:
18 mm
Randversenker:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Messing:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Buntmetalle:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82077090
Gewicht:
0.386 kg


