Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Stanzeinsatz für Stanzzange, für DIN EN Rohr Ø 20mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Stanzeinsatz für Stanzzange, für DIN EN Rohr Ø 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1285-33

  • Durchmesser Stanzeinsatz - 20 mm

  • Zangenform - gerade

  • Einsatzbereich - Kunststoff

  • Herkunftsland - TR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456362901

Sonepar Artikelnummer

120017753

Hersteller Artikelnummer

A1285-33

Hersteller Typ

1285-33

Hersteller Artikel Nr.:

A1285-33

Durchmesser Stanzeinsatz:

20 mm

Zangenform:

gerade

Einsatzbereich:

Kunststoff

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.040 kg

Stanzeinsatz für Stanzzange (1285-33). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt.