Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Stufenbohrer HSS, M10 - M40, mit Zylinder-Schaft Ø 10mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Stufenbohrer HSS, M10 - M40, mit Zylinder-Schaft Ø 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1284-32

  • Anzahl der Bohrstufen - 7

  • Maßeinheit - mm

  • Max. Bohrdurchmesser - 40 mm

  • Hartmetallausführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456533448

Sonepar Artikelnummer

120162307

Hersteller Artikelnummer

A1284-32

Hersteller Typ

1284-32

Hersteller Artikel Nr.:

A1284-32

Anzahl der Bohrstufen:

7

Maßeinheit:

mm

Max. Bohrdurchmesser:

40 mm

Hartmetallausführung:

Nein

Mit Kantenbrecher:

Nein

Min. Bohrdurchmesser:

10 mm

Schneidstoff:

HSS

Schneidrichtung:

rechts

Anzahl der Schneiden:

2

Mit Kühlkanal:

Nein

Spiralnut:

Nein

Zentrierspitze:

Ja

Auswechselbare Zentrierspitze:

Nein

Schaftdurchmesser:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075060

Gewicht:

0.074 kg

Stufenbohrer (1284-32). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt.