Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - System-Geräteträger 160-240mm mit Multi-Geräte-Einsatz

KAISER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9966.31

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Isolierstärke - 160 .. 240 mm

  • Befestigungsfläche - sonstige

  • Mit Füll-Dämmstoffen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614269610

Sonepar Artikelnummer

120381117

Hersteller Artikelnummer

A9966.31

Hersteller Typ

9966.31

Hersteller Artikel Nr.:

A9966.31

Werkstoff:

Kunststoff

Isolierstärke:

160 .. 240 mm

Befestigungsfläche:

sonstige

Mit Füll-Dämmstoffen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.317 kg

System-Geräteträger 160-240 mm mit Multi-Geräte-Einsatz (9966.31). Der System-Geräteträger ist so konstruiert, dass er sich perfekt in die Außendämmung einfügt und auf diesen Weise Wärmebrücken zuverlässig verhindert. Eine einfache und schnelle Befestigung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schraubdübel verankert den Geträgeträger dauerhaft sicher an vielen Untergründen. Bestens geeignet für eine stabile Befestigung von Außenleuchten, Steckdosen, Türkommunikationsanlagen und vielem mehr. Dabei sind auch hohe Traglasten problemlos möglich. Länge: 220 mm | Breite: 110 mm