Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Systemkabel E3S Connect E3S-E3S, 2xF, L=15m, Gf-GV zum Gf-EV

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Systemkabel E3S Connect E3S-E3S, 2xF, L=15m, Gf-GV zum Gf-EV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A4264004

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456580749

Sonepar Artikelnummer

121249858

Hersteller Artikelnummer

A4264004

Hersteller Typ

A4264004

Hersteller Artikel Nr.:

A4264004

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

30 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

APC-Ausführung:

Ja

Mantel-Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

sonstige

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Geeignet für Schleppketten:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Systemkabel E3S Connect, 2xF, L=15m, Das E3S Patchkabel bildet in der Netzebene 4 zum Beispiel in Mehrfamilienhäuser die Verbindungsleitung zwischen dem Hausübergabepunkt (HÜP) und dem Glasfaser-Gebäudeverteiler.