KAISER - Teiln.Anschl. Gf-TA E3S Connect 4xF, LC/APC DX, L=15m, HÜP, UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A4250025
Steckverbindertyp - LC-Quad
Farbe - weiß
Wickelvorrat - Ja
Aufputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456580541
Sonepar Artikelnummer
121249685
Hersteller Artikelnummer
A4250025
Hersteller Typ
A4250025
Hersteller Artikel Nr.:
A4250025
Steckverbindertyp:
LC-Quad
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Ja
Befestigungsart:
Schraube
RAL-Nummer:
9003
Zentralplatte:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
71 mm
Gerätetiefe:
35.8 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000


