KAISER - Teilnehmeranschluss Gf-TA AP, CSS, unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A4252001
Steckverbindertyp - sonstige
Farbe - weiß
Wickelvorrat - Ja
Aufputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456578432
Sonepar Artikelnummer
121249747
Hersteller Artikelnummer
A4252001
Hersteller Typ
A4252001
Hersteller Artikel Nr.:
A4252001
Steckverbindertyp:
sonstige
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
Schraube
RAL-Nummer:
9003
Zentralplatte:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Auslassrichtung:
nach unten
Staubschutz:
ohne
Gerätebreite:
81 mm
Gerätetiefe:
16 mm
Gerätehöhe:
81 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85367000


