Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Teilnehmeranschluss Gf-TA UP, 2xF, LC/APC QD, CSS, L=10m

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Teilnehmeranschluss Gf-TA UP, 2xF, LC/APC QD, CSS, L=10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A4250005

  • Steckverbindertyp - LC-Quad

  • Farbe - weiß

  • Wickelvorrat - Ja

  • Aufputzmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456579859

Sonepar Artikelnummer

121249669

Hersteller Artikelnummer

A4250005

Hersteller Typ

A4250005

Hersteller Artikel Nr.:

A4250005

Steckverbindertyp:

LC-Quad

Farbe:

weiß

Wickelvorrat:

Ja

Aufputzmontage:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Ja

Bodentank/Unterflurmontage:

Ja

Befestigungsart:

Schraube

RAL-Nummer:

9003

Zentralplatte:

Nein

Mit Abdeckrahmen:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Auslassrichtung:

abgewinkelt

Staubschutz:

Shutter

Gerätebreite:

71 mm

Gerätetiefe:

35.8 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Glasfaser-Teilnehmeranschluss, spleißfertig mit vorkonfektionierter Leitung, 2x Fasern, 10 m (4250005). Spleißkassetten Anzahl: 1 | Faseranzahl: 2 | Kabellänge: 10 m