KAISER - Teilnehmeranschluss Gf-TA UP, 2xF, SC/APC DX, CSS, teilbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A4250002
Steckverbindertyp - SC-Duplex
Farbe - weiß
Wickelvorrat - Ja
Aufputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456577855
Sonepar Artikelnummer
121249668
Hersteller Artikelnummer
A4250002
Hersteller Typ
A4250002
Hersteller Artikel Nr.:
A4250002
Steckverbindertyp:
SC-Duplex
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Ja
Befestigungsart:
Schraube
RAL-Nummer:
9003
Zentralplatte:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
71 mm
Gerätetiefe:
35.8 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000


