Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Teleskop-Gerätedose, für Isolierstärke 80 - 200 mm

KAISER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1159-61

  • Montageart - Unterputz

  • Form - quadratisch

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456537057

Sonepar Artikelnummer

120311871

Hersteller Artikelnummer

A1159-61

Hersteller Typ

1159-61

Hersteller Artikel Nr.:

A1159-61

Montageart:

Unterputz

Form:

quadratisch

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Tiefe:

50 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

Gerätedose

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Länge:

68 mm

Breite:

70 mm

Innentiefe:

49 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Nein

Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:

0

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

133 mm

Rohrarretierung:

Ja

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

4

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Mit Trennwand:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.131 kg

Teleskop-Gerätedose (1159-61). Für die sichere Installation von Leuchten, Bewegungsmeldern und vielen weiteren Geräten in und an gedämmten Fassaden. Für heutige Dämmstärken optimiert, ermöglichen die Teleskop- Produkte vielfältige Anwendungen in Dämmungen mit Stärken von 80 bis 200 mm. Die zwei Rohreinführungen des Grundträgers gewährleisten einen sicheren Rohranschluss, die im Trägerarm integrierte Leitungsführung sorgt für einen einfachen und schnellen Leitungseinzug. Tiefe: 50 mm | Anwendungsgebiet: Installation an oder in der gedämmten Außenfassade | Länge: 68 mm | Breite: 70 mm