KAISER - Teleskop-Geräteträger, für Isolierstärke 80 - 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1159-60
Werkstoff - Kunststoff
Isolierstärke - 80 .. 200 mm
Befestigungsfläche - sonstige
Mit Füll-Dämmstoffen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013456537040
Sonepar Artikelnummer
120308566
Hersteller Artikelnummer
A1159-60
Hersteller Typ
1159-60
Hersteller Artikel Nr.:
A1159-60
Werkstoff:
Kunststoff
Isolierstärke:
80 .. 200 mm
Befestigungsfläche:
sonstige
Mit Füll-Dämmstoffen:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.178 kg


