KAISER - Trennwand für Kastengröße 240x142mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1092-20
Trennwandbreite - 240 mm
Trennwandhöhe - 142 mm
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456411999
Sonepar Artikelnummer
120017734
Hersteller Artikelnummer
A1092-20
Hersteller Typ
1092-20
Hersteller Artikel Nr.:
A1092-20
Trennwandbreite:
240 mm
Trennwandhöhe:
142 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.016 kg
Trennwand für Kastengröße 240 x 142 mm (1092-20). Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör


