Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Universal-Feuchtraumdeckel Ø 90 mm Schaubabstand 60 mm

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Universal-Feuchtraumdeckel Ø 90 mm Schaubabstand 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1174-98

  • Durchmesser - 90 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 90 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Blinddeckel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456590656

Sonepar Artikelnummer

121232719

Hersteller Artikelnummer

A1174-98

Hersteller Typ

1174-98

Hersteller Artikel Nr.:

A1174-98

Durchmesser:

90 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

90 mm

Form:

rund

Ausführung:

Blinddeckel

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Mit Kabelauslass:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.012 kg

Universal-Feuchtraumdeckel Ø 90 mm, Schraubabstand 60 mm (1174-98). Installationsart: Basis-Installation, Anwendungsgebiet: Zubehör, Halogenfrei: Ja, Durchmesser: 90 mm