KAISER - Universal-Geräteträger mit Kombieinsatz, mit Steinwoll-Zuschnitt, 80-160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1159-26
Werkstoff - Kunststoff
Isolierstärke - 60 .. 160 mm
Mit Füll-Dämmstoffen - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013456536180
Sonepar Artikelnummer
120185229
Hersteller Artikelnummer
A1159-26
Hersteller Typ
1159-26
Hersteller Artikel Nr.:
A1159-26
Werkstoff:
Kunststoff
Isolierstärke:
60 .. 160 mm
Mit Füll-Dämmstoffen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.443 kg
Universal-Geräteträger mit Kombieinsatz (1159-26). Universal-Geräteträger mit Kombieinsatz für die Installation von Türsprechanlagen und Einbaugeräten in der gedämmten Außenfassade. Die perfekte Basis für Sprechanlagen, Steckdosen, Schalter und vieles mehr, wie auch für 2er- oder 3er- Kombination. Breite: 100 mm | Länge: 220 mm | Anwendungsgebiet: Installation an oder in der gedämmten Außenfassade | Tiefe: 160 mm


