KAISER - Universal-Geräteträger, mit Steinwoll-Zuschnitt, für Isolierstärke 80 - 160 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1159-24
Werkstoff - Kunststoff
Isolierstärke - 60 .. 160 mm
Befestigungsfläche - sonstige
Mit Füll-Dämmstoffen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4013456470606
Sonepar Artikelnummer
120130285
Hersteller Artikelnummer
A1159-24
Hersteller Typ
1159-24
Hersteller Artikel Nr.:
A1159-24
Werkstoff:
Kunststoff
Isolierstärke:
60 .. 160 mm
Befestigungsfläche:
sonstige
Mit Füll-Dämmstoffen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.423 kg


