Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Unterputz Deckel, 75x40 mm

KAISER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1148-90

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 60 mm

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Länge - 75 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456141100

Sonepar Artikelnummer

120005086

Hersteller Artikelnummer

A1148-90

Hersteller Typ

1148-90

Hersteller Artikel Nr.:

A1148-90

Für Dosen-/Gehäuselänge:

60 mm

Form:

rechteckig

Ausführung:

Blinddeckel

Länge:

75 mm

Breite:

40 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

32 mm

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Mit Kabelauslass:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.006 kg

Deckel 75 x 40 mm (1148-90). Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör | Länge: 75 mm | Breite: 40 mm