KAISER - Unterputz Deckel, Feuerbeständigkeit 650 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1094-13
Für Dosen-/Gehäuselänge - 87 mm
Form - quadratisch
Ausführung - Blinddeckel
Länge - 96 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456141063
Sonepar Artikelnummer
120030563
Hersteller Artikelnummer
A1094-13
Hersteller Typ
1094-13
Hersteller Artikel Nr.:
A1094-13
Für Dosen-/Gehäuselänge:
87 mm
Form:
quadratisch
Ausführung:
Blinddeckel
Länge:
96 mm
Breite:
96 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
87 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.011 kg


