KAISER - Unterputz Deckel, Feuerbeständigkeit 850 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1092-95
Für Dosen-/Gehäuselänge - 240 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Länge - 254 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456140103
Sonepar Artikelnummer
120017735
Hersteller Artikelnummer
A1092-95
Hersteller Typ
1092-95
Hersteller Artikel Nr.:
A1092-95
Für Dosen-/Gehäuselänge:
240 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Länge:
254 mm
Breite:
293 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
284 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.166 kg


