Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Unterputz Doppel-Geräte-Verbindungsdose, UP1, 4x3 Schraubdome, Geräteschrauben

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Unterputz Doppel-Geräte-Verbindungsdose, UP1, 4x3 Schraubdome, Geräteschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1656-05

  • Montageart - Unterputz

  • Form - oval

  • Ausführung - Doppel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013456594289

Sonepar Artikelnummer

121402739

Hersteller Artikelnummer

A1656-05

Hersteller Typ

A1656-05

Hersteller Artikel Nr.:

A1656-05

Montageart:

Unterputz

Form:

oval

Ausführung:

Doppel

Bestückung:

ohne

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Mit Schrauben:

Ja

Für Rohrdurchmesser:

20/25/32 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Deckelbefestigung:

geschraubt

Funktionserhalt:

ohne

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.063 kg

Doppel-Geräte-Verbindungsdose, für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose, Ausführung als Unterputz-Doppel-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff. Installationsöffnung 2x Ø 60 mm, Einbauöffnung 152 mm x 82 mm, Tiefe 68 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation. Einführungen mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und DIN EN Rohre Durchmesser 20/25 und 25/32 mm (3x 20 mm/25 mm und 3x bis 11mm im Kombinationsbereich, 3 x 20 mm/25 mm und 2x 25 mm/32 mmin der Seitenwand, 2 x 20 mm/25 mm und 4x bis 11mm im Dosenboden), offene Durchverdrahtung, bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung, mit 6 x 3-Schraubdomen, mit 4 Geräteschrauben