KAISER - Unterputz, Doppel-Geräte-Verbindungsdose UP1 ECON Fix

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1656-26
Montageart - Unterputz
Form - oval
Ausführung - Doppel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013456590335
Sonepar Artikelnummer
121232713
Hersteller Artikelnummer
A1656-26
Hersteller Typ
1656-26
Hersteller Artikel Nr.:
A1656-26
Montageart:
Unterputz
Form:
oval
Ausführung:
Doppel
Bestückung:
ohne
Tiefe:
68 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Ja
Länge:
149 mm
Breite:
80 mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
100 .. 300 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 .. 11 mm
Rohrarretierung:
Ja
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
17
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
sonstige
Spezielle Anwendung:
ohne
Mit Trennwand:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.063 kg


