KAISER - Unterputz Electronic-Dose UP1 ECON® luftdicht, 4x3 Schraubdome

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A1068-25
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.067 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013456590250
Sonepar Artikelnummer
121407125
Hersteller Artikelnummer
A1068-25
Hersteller Typ
A1068-25
Hersteller Artikel Nr.:
A1068-25
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.067 kg
Geräte-Verbindungsdose, luftdicht mit Multimembran, als Elektronik-Dose für Unterputz/Mauerwerksinstallation, Unterputzdose. Ausführung Unterputz-Geräte-Verbindungsdose als Elektronik-Dose nach DIN EN 60670/DIN VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5. Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung 152 mm x 82 mm, Tiefe 68 mm, Kombinationsabstand 71 mm, mit seitlichem Klemmraum für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten sowie zur Einhaltung von Biegeradien, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Unterputzinstallation.


