Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KAISER - Unterputz Elektronik-Dose UP1 Fix, Klemmrippen, 4x3 Schraubdome, Geräteschrauben

KAISER
kopierenkopieren
KAISER - Unterputz Elektronik-Dose UP1 Fix, Klemmrippen, 4x3 Schraubdome, Geräteschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1068-06

  • Montageart - Unterputz

  • Form - oval

  • Ausführung - eineinhalb

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013456594647

Sonepar Artikelnummer

121402734

Hersteller Artikelnummer

A1068-06

Hersteller Typ

A1068-06

Hersteller Artikel Nr.:

A1068-06

Montageart:

Unterputz

Form:

oval

Ausführung:

eineinhalb

Bestückung:

ohne

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Für Rohrdurchmesser:

20/25/32 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Deckelbefestigung:

geschraubt

Funktionserhalt:

ohne

Luftdicht:

Nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.065 kg

Die UP¹ Fix und UP¹ ECON Fix zeichnen sich vorallem durch die zeitsparende Schnellmontage mittels Klemmrippen aus, welche weder Gips noch PU-Schaum benötigt. Sowohl die UP¹ Fix als auch die UP¹ ECON Fix beherbergen alle praxisorientierten Vorteile der gesamten UP¹-Familie, wie unter anderem die Möglichkeit der seitenneutralen und stabile Kombinationen, offenen Durchverdrahtung oder ausbrechbaren Trennstege. Weiterhin bieten die UP¹ Fix und UP¹ ECON Fix noch weitere Vorteile, wie 25% mehr Installationsvolumen im Vergleich zu herkömmlichen UP-Geräte-Verbindungsdosen oder einen stufenlosen Putzausgleich. Die UP¹ ECON Fix – unsere beste Unterputzdose – bietet darüber hinaus noch alle Vorteile, die die eingebaute ECON-Membran mit sich bringt. Dazu gehören unter anderem eine werkzeuglose Rohr- und Leitungseinführung oder auch eine garantierte Luftdichtheit.